M18FDCPF8-0C Baterija za čiščenje cevi

Št. art.: 4933459683
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459683
EAN/GTIN 4058546028558
Številka proizvajalca 4933459683
L-število L00800 533

Opis

Opis:

  • Ročni akumulatorski čistilec cevi, uporaben s spiralami 6/8/10 mm MILWAUKEE™ in drugih proizvajalcev v ceveh dolžine od 32 mm do 75 mm in do 15 m
  • Ploščato dno omogoča parkiranje enote in obe roki sta prosti za natančnejše vodenje kabla
  • Mehanika za zaklepanje spiral CABLE-DRIVE
  • Sistem zaprtega bobna za večjo varnost dela in manj umazanije pri čiščenju zamašenih cevi
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/paketov baterij: 0
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Prehodnost brez obremenitve: 600
  • Dodana: Zaprto vedro
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 6,9
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Vključena kolebnica: Ne
  • Rahitrost brez obremenitve [min_1]: 0 - 600
  • Varianta izdelka: M18 FDCPF8-0C
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: kabel 8 mm x 10,6 m

Obseg dobave:

Vedro, 1 x 8 mm x 10,6 m, spirala, nastavek za pobiranje