M18FMS190-0 PREČNA ŽAGA/ŽAGA ZA POŠEVNI REZ

Št. art.: 4933459619
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933459619
    EAN/GTIN 4058546027919
    Številka proizvajalca 4933459619
    L-število L00800 475

    Opis

    Opis:

    • Enostavna nastavitev kota poševnega reza zaradi predhodne nastavitve
    • Maksimalna globina rezanja 90,9 x 21,8 mm
    • Plošča iz nerjavečega jekla
    • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
    • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo tako za stroj kot za akumulator in ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
    • REDLITHIUM® akumulator ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot pri prejšnjih modelih
    • 190 mm premera rezila za natančne reze
    • lahko zaklepanje zaradi predhodne nastavitve najpogostejših kotov
    • Bočne drsne ograje za varno in natančno žaganje
    • Do 299 rezov v les 38 x 89 mm na eno polnjenje baterije (5,0 Ah)
    • Kompaktna in lahka - le 12,7 kg
    • Vgrajeni ročaji za enostavno prenašanje
    • Miza za žago iz jekla z nastavljivimi koti za ponovljive in natančne reze
    • LED osvetlitev linije rezanja
    • 100 % sistem, združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
    • Na voljo so: vpenjalna naprava za obdelovance, žagin list, orodje za menjavo žaginega lista

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: ni vključena
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: M18
    • Število baterij/polnilnih baterij: 0
    • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
    • Premer vrtine [mm]: M18
    • Premer vrtine [mm]: 30
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • RPM v prostem teku: 5000
    • Premer žaginega lista: 190
    • Priloženo: v škatli
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 12. 7 (M18 B5)
    • Teža z akumulatorjem: 12,7
    • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 5000
    • Varianta izdelka: M18 FMS190-0
    • Premer žage [mm]: 190
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: naprava za vpenjanje obdelovanca, žagin list, orodje za menjavo žaginega lista

    Obseg dobave:

    Naprava za vpenjanje obdelovanca, žagin list, orodje za menjavo žaginega lista

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico