LDM45 LASERSKI DALJINOMER Z BATERIJSKIM NAPAJANJEM

Št. art.: 4933459277
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
Vrsta izdelka Merilniki razdalje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459277
EAN/GTIN 4058546002435
Številka proizvajalca 4933459277
L-število L00800 133

Opis

Opis:

  • Praktično in intuitivno upravljanje z eno roko
  • Odporen na prah in brizganje vode (zaščitni razred IP 54)
  • Metrične in imperialne merske enote
  • Dva lahko dosegljiva gumba za merjenje - eden na sprednji in eden na stranski strani ohišja
  • Lahko preklapljanje med točkovnim in zveznim merjenjem (sledenje)
  • Uporabniku omogoča merjenje dolžine / površine / prostornine / posredno merjenje / merjenje višine (Pitagora) in delno merjenje višine / funkcijo seštevanja/odštevanja
  • Velik, lahko berljiv 3-vrstični zaslon LCD z diagonalo 50 mm in osvetlitvijo ozadja
  • Zaslon prikazuje zadnje 3 meritve; shranjenih je zadnjih 30 izračunov
  • Ograja za tesne in težko dostopne prostore ter vogale s samodejnim zaznavanjem
  • Funkcija samodejnega izklopa in opozorilo o nizkem stanju baterije
  • Tanjši kovček in torbica za varno shranjevanje

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AAA
  • Baterija: 2 x AAA
  • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 2 x AAA
  • Dobor [m]: 0,15 - 45
  • Dobor delovanja: 0. 15 - 45
  • Nasprotna dobava: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,11 (2 x AAA)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,11
  • Varianta izdelka: LDM 45
  • Standardna oprema: Nosilna torba

Obseg dobave:

2 x baterije AAA, torbica za prenašanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico