LDM30 LASERSKI DALJINOMER Z BATERIJSKIM NAPAJANJEM

Št. art.: 4933459276
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
    Vrsta izdelka Merilniki razdalje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933459276
    EAN/GTIN 4058546002428
    Številka proizvajalca 4933459276
    L-število L00800 861

    Opis

    Opis:

    • Praktično in intuitivno upravljanje z eno roko
    • Priponka za pas za enostaven transport
    • Lahko preklapljanje med točkovnim in zveznim merjenjem
    • Praktično in intuitivno upravljanje z eno roko
    • Metrične in imperialne meritve
    • Veliko tanko ohišje s sponko za pas za enostaven transport
    • Dva lahko dosegljiva merilna gumba - eden na sprednji in eden na stranski strani ohišja
    • Lahko preklapljanje med točkovnim in zveznim merjenjem (sledenje)
    • Velik, velik, lahko berljiv 3-vrstični LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja
    • Zaslon prikazuje zadnje tri meritve
    • Odporen na prah in brizganje vode (zaščitni razred IP 54)
    • Funkcija samodejnega izklopa in opozorilni signal za prazno baterijo
    • Priloženo: Sponka za pas

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x AAA
    • Baterija: 2 x AAA
    • Vrsta baterij/akumulatorjev: 2 x AAA
    • Območje [m]: 0,15 - 30
    • Območje uporabe: 0,15 - 30
    • Dodana: Blister
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
    • Teža z baterijskim paketom: 0,10
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Varianta izdelka: LDM 30
    • Standardna oprema: Sponka za pas, 2 x bateriji AAA

    Obseg dobave:

    2 x baterije AAA, sponka za pas

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico