Opis:
- Hidravlično orodje za stiskanje FORCE LOGIC® s 109 kN na baterijski pogon
- Oznake za poravnavo pripomorejo k natančnosti pri nameščanju
- Izjemno lahka zasnova z ergonomsko oblikovanim ročajem
- 42 mm odprtina in 350° vrtljiva glava za lažje delo na težko dostopnih mestih
- Sila stiskanja 109 kN
- PFM® (Predictive Force Monitoring) - elektronski nadzor sile stiskanja za stalno moč stiskanja med cikli stiskanja; zelena lučka označuje dokončano stiskanje
- Za kabelska ušesa in konektorje do 400 mm2 v bakru in 300 mm2 v aluminiju
- Univerzalni nastavek za vse običajne U-nastavke
- Izdelek beleži vsako stiskanje in ga shrani za strokovno vrednotenje prek aplikacije ONE-KEY®
- ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vam ponuja tudi možnost, med drugim za prikaz zadnjega znanega položaja vašega orodja
- Potisk samo sproži, ko je zmogljivosti baterije dovolj za celoten proces stiskanja
- Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredno elektroniko in dovajanje energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljši čas delovanja kot prejšnji modeli
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B51 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Trst baterij/baterij: Li-ion
- Teritorija: Gorivo
- Dodana: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,6 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 5,6
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Varianta izdelka: M18 HCCT109/42-522C
- Napetost [V]: 18
Obseg dobave:
1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija,1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec, kovček