Opis:
- Omogoča brezžično rezanje brez fizičnega stika z orodjem
- In-line zasnova - idealna za delo na težko dostopnih mestih
- Odprta glava za lažje delo v zaprtih prostorih
- Hidravlični akumulatorski rezalnik kablovFORCE LOGIC® z močjo 77,8 kN prereže podzemne kable v manj kot 10 s
- Zaščitena povezava Bluetooth™ omogoča varno rezanje kablov prek daljinskega upravljalnika
- Način delovanja - idealen za delo na težko dostopnih mestih
- Reže bakrene in aluminijaste kable do Ø 75 mm
- Zelena lučka LED na daljinskem upravljalniku kaže, da je orodje končalo rezanje
- Lahko preklapljanje med delovanjem orodja in daljinskim upravljalnikom
- Odprta oblika glave za lažje delo na tesnih mestih
- Brushless POWERSTATE® motor
- Tehnologija MILWAUKEE™-ONE-KEY® uporabnikom omogoča pregled uporabe orodja, prejemanje obvestil o intervalih vzdrževanja in brezžična sinhronizacija informacij v oblak
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security omogoča tudi prikaz zadnje znane lokacije orodja
- REDLINK® elektronika s spremljanjem ene celice optimizira čas delovanja orodja in podaljša življenjsko dobo baterije
- REDLITHIUM® baterija ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo vzdržljivost
- 100 % sistemska združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B5
- Baterija: Li-ion
- Kategorija [Ah]: 5,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Gorivo
- Dodana: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 7,9
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Varianta izdelka: M18 HCC75R-502C
- Napetost [V]: 18
Obseg dobave:
Stroj, 2 x 18 V/5,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18FC, daljinski upravljalnik, kovček.