M12NRG-303 NRG KIT

Št. art.: 4933459207
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459207
EAN/GTIN 4002395287222
Številka proizvajalca 4933459207
L-število L00800 4181

Opis

Opis:

  • M12 B3 - Baterija M12™ 3,0 Ah
  • C12 C - Polnilec M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 3 x M12 B3
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 3,0
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/baterij: 3
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Dodano: v škatli
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja baterije: 70
  • Varianta izdelka: M12 NRG-303
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

3 x 12 V / 3,0 Ah Rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico