CA55 Izvijač za gradbeništvo Priključek za nabiralnik

Št. art.: 4933459202
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
    Številka izdelka 4933459202
    EAN/GTIN 4002395289974
    Številka proizvajalca 4933459202
    L-število L00820 113

    Opis

    Opis:

    • Priključek z zalogovnikom omogoča enostavno odstranjevanje pri menjavi bitov ali uporabi izvijača za suhomontažne plošče brez CA55
    • Prednastavljene nastavitve globine za običajne velikosti vijakov
    • Nastavitev brez orodja za natančen nadzor korakov poglabljanja
    • Rotabilni nastavek omogoča dostop do 8 mest pri delu v tesnih prostorih
    • Skladen z Milwaukee™ M18 FSG
    • Prilega se vijakom velikosti od 25 mm do 55 mm

    Lastnosti:

    • Na voljo je polnilna postaja: Varianta izdelka: CA55
    Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CA55
  • Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico