M18ONEIWF12-0X AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: 4933459198
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
    Vrsta izdelka Udarni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933459198
    EAN/GTIN 4002395289936
    Številka proizvajalca 4933459198
    L-število L00800 185

    Opis

    Opis:

    • Individualne možnosti nastavitev z aplikacijo ONE-KEY®
    • Uhranite posamezne nastavitve v pomnilniku orodja
    • Ulažite upravljanje orodja in opreme
    • M18® FIWF12 z novo tehnologijo ONE-KEY®
    • Povezava z aplikacijo ONE-KEY® prek povezave Bluetooth™
    • Popolno prilagodite nastavitve orodja z aplikacijo ONE-KEY® in prilagodite orodje svojim potrebam
    • Uravnavajte hitrost, navor, začetno in končno hitrost, zaščita pred preobremenitvijo in LED-lučka delovnega mesta
    • Konfigurirajte idealne nastavitve za vsako aplikacijo
    • Programirajte/ shranite profile za popoln nadzor
    • Izberite med številnimi prednameščenimi aplikacijskimi profili ali preprosto ustvarite svoj profil za optimalen rezultat
    • V notranji pomnilnik orodja shranite do 4 posamezne profile za hitre spremembe med delom
    • Vse informacije o orodju in zalogah v enem in informacije o zalogah v enem programu - za popoln pregled nad vašo delovno opremo
    • 100-odstotno sistemsko združljiv s programom izdelkov MILWAUKEE™-M18®
    • Razpon dobave: Sponka za pas

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/akumulatorjev: 0
    • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dodana: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 1,8
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Rahitrost brez obremenitve [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Max. Navor [Nm]: 40/120/220/300
    • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 900
    • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 900
    • max: 1400
    • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1400
    • max: 1900
    • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 1900
    • max: 2500
    • min. hitrost udarca: 1300
    • Varianta izdelka: M18 ONEIWF12-0X
    • Hitrost udarca [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • napetost [V]: 18

    Obseg dobave:

    Ni vključenih baterij, Ni vključenega polnilnika, HD Box.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico