2267-40 infrardeči termometer

Št. art.: 4933451906
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933451906
EAN/GTIN 4002395282159
Številka proizvajalca 4933451906
L-število L00800 336

Opis

Opis:

  • 10:1 razdalja do velikosti merilne točke: na razdalji 10 m 1 m velika merilna točkaMerilno območje temperature od -30 °C do 400 °CLCD-zaslon za boljšo berljivostUporabniku prijazno upravljanje z enostavno izbiro funkcije delovanjaRobustna zasnova

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AA
  • Baterija: 2 x AA
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: 2 x AA
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Teža z akumulatorjem: 0,30
  • Varianta izdelka: 2267-40
  • Napetost [V]: 9

Obseg dobave:

3 baterije AA

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico