M12BDC8-202C Enota za čiščenje cevi z možnostjo polnjenja

Št. art.: 4933451633
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
    Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933451633
    EAN/GTIN 4002395141609
    Številka proizvajalca 4933451633

    Opis

    Opis:

    • Dodatna svetloba, profesionalni akumulatorski čistilec cevi
    • Različne možnosti uporabe
    • Maksimalna prilagodljivost in mobilnost zaradi delovanja na baterije
    • Močna 8 mm spirala za čiščenje cevi do Ø 60 mm Združljiva s komercialno dostopnimi spiralami za čiščenje Ø 6 in 8 mm
    • Močna spirala za čiščenje cevi do Ø 60 mm
    • Spirale za čiščenje
    • Odbojno ohišje spirale ščiti uporabnika in površino
    • Lahko odstranjevanje notranjega bobna za hitro čiščenje
    • Hitra nastavitev za ročno podajanje in vračanje spirale
    • LED osvetlitev delovnega območja
    • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
    • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™ M12

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M12 B2
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
    • Sistem baterije: M12
    • Število baterij/baterij: 2
    • Trst baterij/baterij: Li-ion
    • Technologija: Ščetkana
    • Prestavljena hitrost brez obremenitve: 500
    • Dodana: Vedro
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
    • Teža z baterijskim paketom: 4,8
    • Vključen polnilnik: C12 C
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Čas polnjenja akumulatorja: 40
    • Prehodnost [min_1]: 0 - 500
    • Varianta izdelka: M12 BDC8-202C
    • Napetost [V]: 12
    • Standardna oprema: spirala 8 mm x 7,6 m z glavo bucike

    Obseg dobave:

    2x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, vedro

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico