Opis:
- Individualne možnosti nastavitev z aplikacijo ONE-KEY®
- Uhranite posamezne nastavitve v pomnilniku orodja
- Ulažite upravljanje orodja in opreme
- M18® FIWF12 z novo tehnologijo ONE-KEY®
- Povezava z aplikacijo ONE-KEY® prek povezave Bluetooth™
- Popolno prilagodite nastavitve orodja z aplikacijo ONE-KEY® in prilagodite orodje svojim potrebam
- Uravnavajte hitrost, navor, začetno in končno hitrost, zaščita pred preobremenitvijo in LED-lučka delovnega mesta
- Konfigurirajte idealne nastavitve za vsako aplikacijo
- Programirajte/ shranite profile za popoln nadzor
- Izberite med številnimi prednameščenimi aplikacijskimi profili ali preprosto ustvarite svoj profil za optimalen rezultat
- V notranji pomnilnik orodja shranite do 4 posamezne profile za hitre spremembe med delom
- Vse informacije o orodju in zalogah v enem in informacije o zalogah v enem programu - za popoln pregled nad vašo delovno opremo
- 100-odstotno sistemsko združljiv s programom izdelkov MILWAUKEE™-M18®
- Razpon dobave: Sponka za pas
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B5
- Baterija: Li-ion
- Kategorija [Ah]: 5,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Toba baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Gorivo
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 1,8
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 900/1400/1900/2500
- Max. Navor [Nm]: 40/120/220/300
- Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 900
- max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 900
- max: 1400
- max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1400
- max: 1900
- max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 1900
- max: 2500
- min. Hitrost hoda: 1300
- Varianta izdelka: M18 ONEIWF12-502X
- Hitrost hoda [min_1]: 1300/2100/2550/3200
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: sponka za pas
Obseg dobave:
Obseg dobave 2 x 18 V/5,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, spona za pas, škatla HD.