Opis:
- Križnice za poravnavo na obdelovancu
- Lahkoten zajem orodja
- Potegnite sprožilec, izvrtajte luknjo
- Ponavljajte - odklopite orodje, polnilo zlahka izpade - ponovna obdelava
- FORCE LOGIC® hidravlični 60 kN z baterijskim pogonom Dereze
- Za hitro in natančno luknjanje lukenj brez vrzeli
- Lahka in natančna poravnava zaradi matrice s križnimi križi
- Optimalno ravnotežje omogoča dober nadzor tudi z eno roko
- Sistem hitre zamenjave z nastavkom brez orodja omogoča, da se luknjač in matrica namestita ločeno od orodja
- za luknje do Ø 100 mm v 3 mm jeklo ali 2, 5 mm nerjavnega jekla
- Združljiv s komercialno razpoložljivim priborom
- Najlažji način pridobivanja okroglih lukenj v pločevini brez lukenj
- Kazalec napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
- REDLINK™ elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterije: M18
- Število baterij/baterij: 1
- Trst baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brušena
- Priložena: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 2,3
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: M18 HKP-201C
- Napetost [V]: 18
- Standardne lastnosti: 11,1 mm (7/16˝) vijak za zaostanek, 19 mm (3/4˝) vijak za zaostanek, sistem za hitro menjavo z dvigom brez orodja
Obseg dobave:
1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, sistem hitre menjave z nastavkom brez orodja,