CS85CBE KROŽNA ŽAGA

Št. art.: 4933451116
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933451116
EAN/GTIN 4002395137404
Številka proizvajalca 4933451116
L-število L00820 53

Opis

Opis:

  • Poševni rezi do 60°
  • Podporni nož za potopne reze
  • Precizna, dvojno vodena podrezovalna ograja
  • Močna ročna krožna žaga 2200 W z globino reza 85 mm
  • S Poševni rezi do 60°
  • Podporni nož za potopne reze
  • Možnost pritrditve vodila
  • Mehki zagon
  • Zadržava z zamikom ustavi žagin list v 3, 5 sekund
  • Precizna, dvojno vodena ograja za podiranje
  • Skladen z izvlečnim sistemom DEK26
  • Samostojna loputa za dostop do kabla za enostavno zamenjavo kabla, ne da bi morali odvijačiti celoten stroj
  • Na voljo je: Mrežni kabel 4 m, 24-zobni HM žagin list, dvojno vodena ograja za podiranje

Lastnosti:

  • Število zob: 24
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Prehodnost brez obremenitve: 4500
  • Premer žaginega lista: 235
  • Dodana oprema: Teža [kg]: 7,7
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 4500
  • Priključna moč [W]: 2200
  • Varianta izdelka: CS 85 CBE
  • Premer žage [mm]: 235
  • Število zob: 24

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, 24-zobni karbidni žagin list, dvojna vodilna ograja za podiranje, kovček za prenašanje.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico