MDE41 MAGNETNI VRTALNI POTISKALNIK

Št. art.: 4933451015
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
    Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933451015
    EAN/GTIN 4002395136681
    Številka proizvajalca 4933451015
    L-število L00800 1133

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv 1200 W motor
    • 2-stopenjski menjalnik: optimizirana hitrost za vrtanje z jedrnimi in vrtalnimi svedri
    • AUTOSTOP™ zaznavanje gibanja: v primeru prekoračitve hitrosti se orodje samodejno izklopi in zaščiti uporabnika
    • Električni magnet z oprijemno silo 9930 N
    • Max. Premer Svedera z jedrovim Svederom 41 mm, s polnim Svederom 13 mm
    • 19 mm nastavek za varjenje
    • 146 mm dolžine hoda za uporabo s širokim naborom dodatne opreme
    • Brez orodja odstranljivo ročno kolo za uporabo na desni ali levi strani
    • LED osvetlitev delovnega območja

    Lastnosti:

    • Dodan: Prenosni kovček
    • Teža [kg]: 13,5
    • Rahitrost v prostem teku [min_1]: 475 / 730
    • Vhodna moč [W]: 1200
    • Maks. hitrost v prostem teku: 730
    • min. hitrost v prostem teku: 475
    • min. hitrost v prostem teku: 730
    • Maks. hitrost v prostem teku: 730
    • Maks. hitrost v prostem teku: 730
    • min. Število vrtljajev v prostem teku: 475
    • Varianta izdelka: MDE 41

    Obseg dobave:

    Obseg dobave Varnostni trak, izmetni zatič, 13 mm zobato obročno vrtalno vpenjalno držalo z montažnim adapterjem, razpršilna steklenička, kovček za prenašanje.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico