MDP41 MAGNETNI VRTALNI POTISKALNIK

Št. art.: 4933451014
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
    Vrsta izdelka Stojalo za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933451014
    EAN/GTIN 4002395136674
    Številka proizvajalca 4933451014
    L-število L00820 107

    Opis

    Opis:

    • Brez orodja odstranljivo ročno kolo
    • Silen trajni magnet z 8890 N oprijemne sile
    • Močan 1200 W motor
    • 2-stopenjski menjalnik: optimizirana hitrost za vrtanje z jedrnimi in Svederi
    • AUTOSTOP® zaznavanje gibanja: V primeru prekoračitve hitrosti se orodje samodejno izklopi, da zaščiti uporabnika
    • Močan trajni magnet z 8890 N oprijemne sile
    • Maksimalni premer vrtanja z jedrovim Svederom 41 mm, s polnim Svederom 13 mm
    • 19 mm nastavek za varjenje
    • 146 mm dolžina hoda za uporabo s široko paleto dodatkov
    • Brez orodja odstranljivo ročno kolo za uporabo na desni ali levi strani
    • LED osvetlitev delovne površine
    • Priloženo: Varnostni trak, izmetni zatič, 13-milimetrsko vpenjalno držalo za vrtanje z zobatim obročem z montažnim adapterjem, steklenička s pršilom

    Lastnosti:

    • Dodano: Prenosni kovček
    • Teža [kg]: 14,0
    • Prehodnost v prostem teku [min_1]: 475 / 730
    • Vhodna moč [W]: 1200
    • Max. hitrost v prostem teku: 730
    • Min. hitrost v prostem teku [min_1]: 475 / 730
    • Max. hitrost v prostem teku: 730
    • Max. hitrost v prostem teku: 730
    • Max. Število vrtljajev v prostem teku: 475
    • Varianta izdelka: MDP 41

    Obseg dobave:

    Obseg dobave Varnostni trak, izmetni zatič, 13 mm zobato obročno vrtalno vpenjalno držalo z montažnim adapterjem, razpršilna steklenička, kovček za prenašanje.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico