AGV17-125INOX KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933449870
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933449870
EAN/GTIN 4002395247912
Številka proizvajalca 4933449870
L-število L00820 198
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiv in pred prahom zaščiten 1750 W motor ProTector za dolgo življenjsko dobo
  • Elektronska regulacija hitrosti s 7 stopnjami od 2000 do 7600 min-
  • 11 za najboljše rezultate z nerjavečim jeklom
  • Mehki zagon
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Zaščita pred preobremenitvijo
  • Varnostna sklopka s preprečevanjem povratnega udarca
  • FIXTEC™ vpenjalna matica za menjavo diska brez orodja
  • Prilagoditev hitrega delovanja
  • Dodatno držalo AVS
  • Mrežni kabel 4 m

Lastnosti:

  • Premer diska: 125
  • Premer vretena: 14
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 2,8
  • Prestavna hitrost [min_1]: 2000 - 7600
  • Vhodna moč [W]: 1750
  • Maks. hitrost brez obremenitve: 7600
  • Maks. globina reza: 33
  • Maks. Globina reza [mm]: 33
  • min. Hitrost brez obremenitve: 2000
  • Varianta izdelka: AGV 17-125 INOX
  • Premer kolesa [mm]: 125
  • Nitek vretena: M 14

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj, vpenjalna matica FIXTEC

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico