AGV15-125XE KOTNI BRUSILNIK Z DEGRESIVNO NASTAVITVIJO SET

Št. art.: 4933448830
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933448830
EAN/GTIN 4002395263424
Številka proizvajalca 4933448830
L-število L00820 270

Opis

Opis:

  • Brez orodja odstranljiv sprednji pokrov
  • S adapterjem se enostavno priključite na sesalnike razreda MILWAUKEE™-M
  • Polnoma brez orodja
  • Močan in pred prahom zaščiten 1550 W ProTector- motor za dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktna zasnova za priročno uporabo
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Brez orodja odstranljiva sprednja loputa z magnetnim držalom za brušenje blizu roba
  • Držalo za odstranjeno sprednjo loputo
  • Prilagodljiva nastavitev višine - popoln izkoristek zmogljivosti diska
  • Brez orodja odstranljiva odsesovalna maska
  • Spreprosto priključite z adapterjem na MILWAUKEE™-
  • Sesalnik razreda M
  • Ramica za navpični pritisk na površino
  • Zamenljiv rob krtače
  • Priloženo: Omrežni kabel 4 m, ročaj za uklon, sesalni pokrov za brušenje, diamantni krožnik 125 mm

Lastnosti:

  • Premer diska: 125
  • Premer vretena: 14
  • Dodana oprema: Slika: Slika 1: HD Box
  • Teža [kg]: 2,6
  • Prehodnost v prostem teku [min_1]: 2800 - 11.000
  • Vhodna moč [W]: 1550
  • Maks. hitrost v prostem teku: 11000
  • Maks. globina reza: 28
  • Maks. Globina reza [mm]: 28
  • min. Število vrtljajev prostega teka: 2800
  • Varianta izdelka: AGV 15-125 XE DEG-SET
  • Premer kolesa [mm]: 125
  • Nit vretenca: M 14

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, dodatni ročaj AVS, sesalni pokrov za rezanje, diamantni rezalni disk DUH 125 mm, HD BOX

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico