Opis:
- Brez orodja odstranljiv sprednji pokrov
- S adapterjem se enostavno priključite na sesalnike razreda MILWAUKEE™-M
- Polnoma brez orodja
- Močan in pred prahom zaščiten 1550 W ProTector- motor za dolgo življenjsko dobo
- Kompaktna zasnova za priročno uporabo
- Zaščita pred ponovnim zagonom
- Brez orodja odstranljiva sprednja loputa z magnetnim držalom za brušenje blizu roba
- Držalo za odstranjeno sprednjo loputo
- Prilagodljiva nastavitev višine - popoln izkoristek zmogljivosti diska
- Brez orodja odstranljiva odsesovalna maska
- Spreprosto priključite z adapterjem na MILWAUKEE™-
- Sesalnik razreda M
- Ramica za navpični pritisk na površino
- Zamenljiv rob krtače
- Priloženo: Omrežni kabel 4 m, ročaj za uklon, sesalni pokrov za brušenje, diamantni krožnik 125 mm
Lastnosti:
- Prehodnost brez obremenitve: 11000
- Premer jermenice: 125
- Premer vretena: 14
- Dodan: HD Box
- Teža [kg]: 2,6
- Prestavna hitrost [min_1]: 11.000
- Vhodna moč [W]: 1550
- Maks. globina reza: 28
- Maks. Globina reza [mm]: 28
- Varianta izdelka: AGV 15-125 XC DEG-SET
- Premer kolesa [mm]: 125
- Nitek vretena: M 14
Obseg dobave:
Omrežni kabel 4 m, ročaj, sesalni pokrov za brušenje, diamantni krožnik 125 mm, škatla HD