AGV15-125XC SET ZA KOTNO REZANJE V 2

Št. art.: 4933448025
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933448025
EAN/GTIN 4002395006816
Številka proizvajalca 4933448025
L-število L00820 171

Opis

Opis:

  • Zmogljiv in pred prahom zaščiten 1550 W motor ProTector za dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktna zasnova za udobno uporabo
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Varnostna sklopka z zaščito proti povratnemu udarcu funkcija
  • Brez orodja nastavite globino rezanja od 5 do 28 mm
  • Brez orodja odprite sesalni pokrov za hitro in enostavno menjavo diska
  • Vodilo za rezanje z indikatorjem linije rezanja za najboljši nadzor
  • Sesalni pokrov lahko odstranite brez orodja
  • S adapterjem enostavno priključite na sesalnik MILWAUKEE™ razreda M
  • AVS dodatni ročaj
  • Razpon dobave: Omrežni kabel 4 m, sesalni pokrov za rezanje, diamantni rezalni disk DUH 125 mm

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 11000
  • Dimeter diska: 125
  • Dimeter vretena: 14
  • Dodana oprema: HD Box
  • Teža [kg]: 2,6
  • Prestavna hitrost [min_1]: 11.000
  • Vhodna moč [W]: 1550
  • Maks. globina reza: 28
  • Maks. Globina reza [mm]: 28
  • Varianta izdelka: AGV 15-125 XC DEC-SET
  • Premer kolesa [mm]: 125
  • Nitek vretena: M 14

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, ročaj, sesalni pokrov za brušenje, diamantni krožnik 125 mm, škatla HD

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico