AGV12-125X DEC-SET KOTNI KONTAKTNI SET

Št. art.: 4933448020
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933448020
EAN/GTIN 4002395006809
Številka proizvajalca 4933448020
L-število L00800 1699

Opis

Opis:

  • Zmogljiv in pred prahom zaščiten 1200 W motor PROTECTOR za dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktna zasnova za priročno uporabo
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Varnostna sklopka z zaščito proti povratnemu udarcu funkcija
  • Brez orodja nastavite globino rezanja od 5 do 28 mm
  • Brez orodja odprite sesalni pokrov za hitro in enostavno menjavo diska
  • Vodilo za rezanje z indikatorjem linije rezanja za najboljši nadzor
  • Sesalni pokrov odstranljiv brez orodja
  • Skladen s sesalnimi sistemi razreda M
  • AVS dodatni ročaj
  • Razpon dobave: Omrežni kabel 4 m, odsesovalni pokrov za rezanje, diamantni rezalni disk DUH 125 mm

Lastnosti:

  • Prestavna hitrost: 11000
  • Premer jermenice: 125
  • Premer vretena: 14
  • Priloženo: HD Box
  • Teža [kg]: 2,4
  • Prestavna hitrost [min_1]: 11.000
  • Vhodna moč [W]: 1200
  • Maks. globina reza: 28
  • Maks. Globina reza [mm]: 28
  • Varianta izdelka: AGV 12-125 X DEC-SET
  • Dimeter diska [mm]: 125
  • Vretenski navoj: M 14
  • Standardna oprema: zaščitni pokrov s hitro nastavitvijo, stranski ročaj AVS, odsesavanje prahu, diamantni rezalni disk DUH 125 mm, prirobnica, prirobnična matica, 4-metrski kabel

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico