M18CCS55-0 AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Št. art.: 4933446223
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933446223
EAN/GTIN 4002395004959
Številka proizvajalca 4933446223
L-število L00820 6

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE® za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in baterije ter vzdržuje stalno moč pod obremenitvijo
  • Baterija REDLITHIUM® je odlično uglašena, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot pri prejšnjih modelih
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Razrez do 50°
  • Odbojno magnezijevo varovalo, Krov in osnovna plošča z nihalom
  • Zavora za iztekanje QUICKSTOP
  • Vgrajena naprava za izpihovanje trsk za jasen pregled linije rezanja
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Kazalec napolnjenosti baterije in LED osvetlitev delovnega območja
  • 100 % sistem, združljiv s programom izdelkov MILWAUKEE™-M18®
  • Razpon dobave: List za žago iz karbida s 24 zobmi, ograja za podiranje

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: 15. 87
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 5000
  • Premer žaginega lista: 165
  • Dostava: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorskim paketom: 3,2
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni priložen
  • Na voljo polnilna postaja: M18 CCS55-0
  • Premer žage [mm]: 165
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 24-zobni karbidni žagin list, ograja za podiranje

Obseg dobave:

24-zobni karbidni žagin list, ograja za podiranje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico