M18BMT-421C BATERIJSKO VEČNAMENSKO ORODJE

Št. art.: 4933446210
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933446210
EAN/GTIN 4002395004911
Številka proizvajalca 4933446210
L-število L00800 125

Opis

Opis:

  • Profesionalno 18 V večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
  • Množinsko orodje z nihajnim zaporedjem gibanja (3,4°) , idealno za profesionalno uporabo, npr
  • v les, kovino in plastiko s hitrostmi od 12000 do 18000 min-11
  • Sistem za hitro menjavo FIXTEC® brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalno opremo
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos moči brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • globinski omejevalnik
  • priključek za zunanji izpušni sistem pri brušenju
  • osvetlitev delovnega območja s svetlečo diodo
  • 100-odstotna združljivost sistema z izdelki MILWAUKEE™-M18®
  • Razpon dobave: Adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir, obseg dobave polna različica dodatno: adapter za zunanji odsesovalni sistem, globinski omejevalnik, zaščitni pokrov

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 2
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Brušena
  • Priložena: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,7
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Ritem v prostem teku [min_1]: 12.000 - 18.000
  • Maks. hitrost v prostem teku: 18.000
  • min. Število vrtljajev v prostem teku: 12000
  • Varianta izdelka: M18 BMT-421C
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir, adapter za zunanji sistem za odsesavanje, globinski omejevalnik, zaščitni pokrov za menjavo orodja, kovček

Obseg dobave:

1 x 18 V/4,0 Ah + 1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir, adapter za zunanji odsesovalni sistem, globinski omejevalnik, zaščitni pokrov za menjavo orodja, kovček.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico