Opis:
- Profesionalno 18 V večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
- Množinsko orodje z nihajnim zaporedjem gibanja (3,4°) , idealno za profesionalno uporabo, npr
- v les, kovino in plastiko s hitrostmi od 12000 do 18000 min-11
- Sistem za hitro menjavo FIXTEC® brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalno opremo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos moči brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- globinski omejevalnik
- priključek za zunanji izpušni sistem pri brušenju
- osvetlitev delovnega območja s svetlečo diodo
- 100-odstotna združljivost sistema z izdelki MILWAUKEE™-M18®
- Razpon dobave: Adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir, obseg dobave polna različica dodatno: adapter za zunanji odsesovalni sistem, globinski omejevalnik, zaščitni pokrov
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Baterijski sistem: M18
- Število baterij/polnilnih baterij: 0
- Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Ščetkasto
- Dodano: v škatli
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
- Teža z akumulatorjem: 1,7
- Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Ritem v prostem teku [min_1]: 12.000 - 18.000
- Maks. hitrost v prostem teku: 18000
- Min. hitrost v prostem teku [min_1]: 12.000 - 18.000
- Maks. hitrost v prostem teku: 18000
- Min. hitrost v prostem teku: 12000
- Min. Število vrtljajev prostega teka: 12000
- Varianta izdelka: M18 BMT-0
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: adapter za standardno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir,
Obseg dobave:
Adapter za komercialno dostopno dodatno opremo, list za potopno žago, brusilni disk, 5 x brusni papir,