M12BDD-202X KOMPAKTNI IZVIJAČ NA BATERIJSKI POGON

Št. art.: 4933446040
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
    Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933446040
    EAN/GTIN 4002395004645
    Številka proizvajalca 4933446040
    L-število L00800 115

    Opis

    Opis:

    • Priročen kompakten akumulatorski Sveder: dolg le 189 mm
    • Elektronika REDLINK - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • 10 mm kovinsko vpenjalno držalo za vrtanje s hitrim delovanjem in blokado vretena
    • Optimiziran ročaj z mehkim oprijemom za najboljšo ergonomijo in oprijem
    • Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
    • LED osvetlitev delovnega območja
    • Baterija REDLITHIUM ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
    • 100-odstotno združljiv s sistemom MILWAUKEE M12
    • Obseg dobave: sponka za pas

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M12 B2
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: 2,0
    • Sistem baterije: M12
    • Smer vrtalnega vpenjalnika [mm]: 10
    • Technologija: Brušena
    • Dodana: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
    • Vključen polnilnik: C12 C
    • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 22
    • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
    • Max. Navor [Nm]: 30
    • Napetost [V]: 12

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico