M18BIW12-402C UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: 4933443607
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
Napajanje Akkubetrieben
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933443607
EAN/GTIN 4002395003280
Številka proizvajalca 4933443607
L-število Z0E074 210

Opis

Opis:

  • Le 155 mm dolžine
  • 1/2˝ kvadratni nastavek
  • Nadzor ene celice
  • Dolžina le 155 mm, idealna za delo v tesnih prostorih
  • 4-polni visokozmogljivi motor
  • REDLINK™ elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, Motor in menjalnik
  • Obstojno kovinsko ohišje menjalnika za dolgo življenjsko dobo
  • Odprto držalo za orodje s kvadratnim prerezom 1/2
  • Nadzor ene celice za optimizirano delovanje in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Indikator napolnjenosti baterije in lučka LED
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
  • 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 2
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: ščetkana
  • Prestavna hitrost: 2450
  • Priložena: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,9
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Navor [Nm]: 240
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M18 BIW12-402C
  • Hitrost hoda [min_1]: 0 - 3350
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: sponka za pas

Obseg dobave:

2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18 C, kovček, sponka za pas