Opis:
- Z močjo žičnega orodja
- REDLINK™ elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
- Energija udarca 2,4 J
- Trdno kovinsko ohišje menjalnika za dolgo življenjsko dobo
- Različne nastavitve: Udarno vrtanje, vrtanje, sekanje
- VARIOLOCK za različne nastavitve dleta in zaustavitev udarca
- Brezplačna sklopka ščiti uporabnika in stroj
- Sistem proti vibracijam
- Nadzor ene celice za dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- Baterija REDLITHIUM™ ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in podaljšano delovanje
- 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 4. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Trst baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Premer vrtanja za beton: 24
- Premer vrtanja za les: 30
- Premer vrtanja za jeklo: 13
- Technologija: Brušena
- RPM v prostem teku: 1400
- Priloženo: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 3,5
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 1400
- Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 24
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. energija posameznega udarca: 2,4
- Maks. Hitrost udarca [min_1]: 4200
- Varianta izdelka: HD18 H-402C
- Energija udarca [EPTA] [J]: 2,4
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: stranski ročaj z globinskim omejevalnikom
Obseg dobave:
2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, kovček, stranski ročaj.