M18BH-0 AKUMULATORSKI VRTALNI KLADIVO

Št. art.: 4933443320
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933443320
EAN/GTIN 4002395003730
Številka proizvajalca 4933443320
L-število L00820 123

Opis

Opis:

  • Idealna kombinacija moči in priročnosti z udarno energijo 1,2 Jule pri teži le 2,5 kg
  • 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • REDLITHIUM® akumulator z nadzorom ene celice za dolgo delovanje in življenjsko dobo akumulatorja
  • Pogon v desno in levo ter zaustavitev udarca
  • Optimizirano za Svedere Ø od 4 do 10 mm, Največ 16 mm
  • Elektropnevmatski udarni mehanizem
  • Premer vpenjalnega vratu 43 mm, združljiv s sistemom za izvleček baterije M12 DE
  • Ukazovalnik stopnje napolnjenosti baterije
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in večjo vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiva s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtanja za beton: 16
  • Premer vrtanja za les: Premer vrtanja za les: 16
  • Premer vrtanja za jeklo: 10
  • Po tehnologiji: brušena
  • RPM v prostem teku: 1300
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Teža z akumulatorjem: 2,5
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 1300
  • Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 16
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 16
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Maks. energija posameznega udarca: 1,2
  • Maks. Hitrost udarcev [min_1]: 7000
  • Varianta izdelka: M18 BH-0
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 1,2
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: Dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico