Opis:
- Upravljanje z eno roko
- 360° vrtljiva glava
- Kontrola sile stiskanja
- Tudi 1,8 kg za maksimalno prijaznost do uporabnika
- Patentirano upravljanje z eno roko za delo tudi na težko dostopnih mestih
- Elektronska kontrola sile stiskanja - konstantna sila stiskanja med cikli stiskanja; zelena lučka označuje zaključeno stiskanje
- Določljivost stiskanja do 35 mm kovinskih in 40 mm sestavljenih cevi
- Sistemska komunikacija med orodjem in baterijo
- Postopek stiskanja se šele začne ko je na voljo zadostna zmogljivost baterije za celoten postopek stiskanja
- Elektronski dnevnik - elektronsko štetje števila opravljenih postopkov stiskanja in vizualni prikaz, ko je dosežen interval vzdrževanja
- Ukazatelj stopnje napolnjenosti baterije
- 100 % sistem, združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™ M12
- REDLINK® - elektronika
- Elektronika - Sistemska komunikacija med orodjem in baterijo zagotavlja vrhunsko življenjsko dobo sistema
- Individualno spremljanje celic baterije optimizira čas delovanja orodja in zagotavlja dolgo življenjsko dobo baterije
- Indikator stopnje napolnjenosti baterije
- Baterija REDLITHIUM® ima popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M12 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M12
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brušena
- Priložena: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,8
- Vključen polnilnik: C12 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: M12 HPT-202C M-SET
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: 3x M-profilne stiskalne čeljusti (15, 22, 28 mm)
Obseg dobave:
2 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilec C12 C, 3 x M-profilne stiskalne čeljusti (15, 22, 28 mm), kovček