M12BID-202C UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: 4933441960
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933441960
EAN/GTIN 4002395002696
Številka proizvajalca 4933441960
L-število L00800 1047

Opis

Opis:

  • Dolg le 165 mm
  • 1/4 šesterokotni nastavek
  • Priročna zasnova
  • Izjemno priročen akumulatorski UDARNI VIJAČNIK z dolžino le 165 mm, idealen za delo v zaprtih prostorih
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Celokovinsko ohišje menjalnika za dolgo življenjsko dobo in visoko nosilnost
  • Rokel s funkcijo palice in upogibanja
  • Optimiziran ročaj za dobro ergonomijo in oprijem
  • Nadzor enega člena za optimalno življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo akumulatorja
  • LED osvetlitev delovne površine
  • Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/baterij: 2
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Prestavna hitrost: 2500
  • Podloženo: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,0
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Navor [Nm]: 112
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M12 BID-202C
  • Hitrost hoda [min_1]: 0 - 3300
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

2 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, kovček