M12BPD-0 AKUMULATORSKI UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: 4933441950
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
Številka izdelka 4933441950
EAN/GTIN 4002395002702
Številka proizvajalca 4933441950
L-število L00820 70

Opis

Opis:

  • Priročen akumulatorski udarni Sveder dolžine le 190 mm
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
  • 10 mm FIXTEC kovinsko vpenjalno držalo s hitrim vrtanjem in blokado vretena
  • Otimiziran ročaj z mehko oprijemalno blazinico za najboljšo ergonomijo in oprijem
  • Nadzor enega člena za optimalno življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije in LED osvetlitev delovne površine
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
  • 100 % sistemska združljivost z linijo izdelkov Milwaukee™-M12®
  • Na voljo z: Sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 0
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: 22
  • Premer vrtalnika za jeklo: 10
  • Premer vpenjalne glave [mm]: 10
  • Technologija: Brušena
  • Dostavljeno: v škatli
  • Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,2
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 22
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Maks. razpon vpenjala: 10
  • Maks. Navor [Nm]: 30
  • Maks. Hitrost hoda [min_1]: 22.500
  • Varianta izdelka: M12 BPD-0
  • Napetost [V]: 12