M12BS-402C AKUMULATORSKA TRAČNA ŽAGA

Št. art.: 4933441805
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933441805
EAN/GTIN 4002395002344
Številka proizvajalca 4933441805
L-število L00800 22

Opis

Opis:

  • Kompaktna in lahka akumulatorska tračna žaga za delo z eno roko in nad glavo
  • Idealno za delo na težko dostopnih mestih
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Možnost uporabe v različnih materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, baker, plastika in aluminij
  • Čiščenje, rezanje brez iskrenja in brez vrezov
  • Nov varnostni pokrov žaginega lista ščiti uporabnika pred stikom z žaginim listom ter omogoča hitro menjavo žaginega lista brez orodja
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12
  • Dodano: Žagin trak

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/baterij: 2
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Prestavna hitrost: 85
  • Priložena: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 3,2
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 85
  • Varianta izdelka: M12 BS-402C
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: rezilo 18 TPI

Obseg dobave:

2 x 12 V / 4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilec C12 C, 1 x rezilo za žago, kovček za prenašanje