M12IR-201B(1/4″) 1/4″ BATERIJSKA VRTAVKA

Št. art.: 4933441725
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933441725
EAN/GTIN 4002395002030
Številka proizvajalca 4933441725
L-število L00800 128

Opis

Opis:

  • Podaljšano kovinsko stikalo za plin za enostavno upravljanje
  • Združeno ohišje
  • Kompaktna zasnova za dostop v vseh aplikacijah
  • Namoč do 47 Nm in 250 min-11
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Specialno ojačano ohišje za dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktna zasnova za hiter dostop v vseh aplikacijah, npr
  • pri delu na motorjih ali menjalnikih
  • Predaljšano kovinsko stikalo za plin za enostavno upravljanje
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec stopnje napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in podaljšano delovanje
  • 100 % sistemska združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®
  • 100 % sistemska združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 1
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Prestavna hitrost: 250
  • Podloženo: Torba za orodje
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,90
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Dolžina [mm]: 274
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 250
  • Max. Navor [Nm]: 40
  • Varianta izdelka: M12 IR-201B 1/4
  • Napetost [V]: 12

Obseg dobave:

1 x 12 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, prenosna torba