M12PCG/600A-201B AKKU-pištola za kit

Št. art.: 4933441670
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
    Vrsta izdelka Tlačna mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933441670
    EAN/GTIN 4002395001897
    Številka proizvajalca 4933441670
    L-število L00800 98

    Opis

    Opis:

    • Funkcija proti kapljanju
    • 6 nastavitev hitrosti
    • Kazalec napolnjenosti baterije
    • Tlak izmetavanja do 182 kg
    • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Prilagojen za vsa običajna lepila in tesnilne mase
    • Automatski za vsa običajna lepila in tesnilne mase
    • in tesnilne mase
    • Samodejno vračanje tlačne palice preprečuje kapljanje
    • Elektronski nadzor hitrosti stiskanja z nastavitvenim kolescem
    • Vgrajen trn za prebadanje odprtin za lepljene kartuše
    • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
    • Kazalec napolnjenosti baterije
    • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in dovajanje energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo
    • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™ M12

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 1 x M12 B2
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
    • Sistem baterije: M12
    • Število baterij/baterij: 1
    • Trst baterij/baterij: Li-ion
    • Technologija: Brušena
    • Priložena: Torba za orodje
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
    • Teža z baterijskim paketom: 1,9
    • Vključen polnilnik: C12 C
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Čas polnjenja baterije: 40
    • Varianta izdelka: M12 PCG/600A-201B
    • Napetost [V]: 12
    • Standardna oprema: držalo za vrečko iz aluminijaste folije za 600 ml, potisna palica

    Obseg dobave:

    1 x 12 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, 600 ml držalo za vrečko iz aluminijaste folije, potisna palica, prenosna torba.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico