M12PCG/310C-201B AKKU-pištola za kit.

Št. art.: 4933441655
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
    Vrsta izdelka Tlačna mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933441655
    EAN/GTIN 4002395001866
    Številka proizvajalca 4933441655
    L-število L00800 94

    Opis

    Opis:

    • Pritisk stiskanja do 182 kg
    • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Prilagojeno za vsa običajna lepila in tesnilne mase
    • Avtomatizirano za vsa običajna lepila in tesnilne mase
    • in tesnilne mase
    • Samodejno vračanje tlačne palice preprečuje kapljanje
    • Elektronski nadzor hitrosti stiskanja z nastavitvenim kolescem
    • Vgrajen trn za prebijanje odprtin za lepljene kartuše
    • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
    • Kazalec napolnjenosti baterije
    • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje
    • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M12®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 1 x M12 B2
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
    • Sistem baterije: M12
    • Število baterij/baterij: 1
    • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
    • Technologija: Brušena
    • Priložena: Torba za orodje
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
    • Teža z baterijskim paketom: 1,9
    • Vključen polnilnik: C12 C
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Čas polnjenja baterije: 40
    • Varianta izdelka: M12 PCG/310C-201B
    • Napetost [V]: 12
    • Standardna oprema: držalo za 310 ml kartušo, potisna palica

    Obseg dobave:

    1 x 12 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, držalo za 310 ml kartuše, tlačna palica, transportna torba

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico