Opis:
- Zmogljiva 18-voltna ročna krožna žaga za vdolbine, izreze, polproizvode, prilagoditve in poševne reze
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
- Razrezi do 50°
- Stabilna aluminijasta osnovna plošča in robusten kovinski zaščitni pokrov za dolgo življenjsko dobo
- Optimalen pogled na vmesnik za natančne in čiste reze
- Motorna zavora
- Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom- za maksimalno udobje uporabnika
- Nadzor z enim členom za dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
- Žagin list HM s 24 zobmi in ograja za podiranje sta vključena v dobavo
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Premer vrtalnika [mm]: 15. 87
- Po tehnologiji: Ščetkana
- RPM v prostem teku: 3500
- Premer žaginega lista: 165
- Priložena oprema: Torba za orodje
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 3,8
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost [min_1]: 3500
- Varianta izdelka: HD18 CS-402B
- Premer rezila [mm]: 165
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 2 x 18 V / 4. 0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, žagin list iz karbidne trdine s 24 zobmi, razpiralna ograja, prenosna torba
Obseg dobave:
2 x 18 V /4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, 24-zobni karbidni rezilni list, rezalna ograja, torba za prenašanje