Opis:
- 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
- Stikalo za mrtvega človeka
- Tanjše ohišje menjalnika za delo na težko dostopnih mestih
- Pomočni ročaj s 3 položaji
- Kovinsko ohišje menjalnika iz robustne kovine
- Ključavnica vretena za hitro menjavo diska
- Nadzor ene celice za dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov Milwaukee™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 4. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Technologija: Ščetkana
- Prestavna hitrost: 9000
- Premer diska: 115
- Premer vretena: 14
- Dodana: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,4 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 2,4
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost [min_1]: 9000
- Maks. globina reza: 28
- Maks. Globina reza [mm]: 28
- Varianta izdelka: HD18 AG-115-402C
- Dimeter diska [mm]: 115
- Napetost [V]: 18
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: 2 x 18 V / 4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, zaščitni pokrov 115 mm, dodatni ročaj, 3 x 1 mm rezalni disk, kovček
Obseg dobave:
2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, kovček, zaščitni pokrov, stranski ročaj