Opis:
- Akumulatorsko kombinirano kladivo SDS-plus
- Sistem hitre menjave FIXTEC
- Sistem proti vibracijam
- Prilagojeno za vrtanje Ø 8-16 mm
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika
- Delovna energija 2, 4 J
- Kovinsko ohišje menjalnika
- Odstavek za obračanje za lahka dela z dletom
- Rotiranje v desno/levo in ustavljanje udarcev
- Sistem hitre menjave FIXTEC®
- Varnostna sklopka ščiti uporabnika in stroj
- Protivibracijski sistem AVS
- Nadzor ene celice za dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in podaljšano delovanje
- 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: 4. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Trst baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Premer vrtanja za beton: 24
- Premer vrtanja za les: 30
- Premer vrtanja za jeklo: 13
- Technologija: Brušena
- RPM pri prostem teku: 1400
- Dodana: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 3,7
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost [min_1]: 1400
- Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 24
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
- Max. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. energija posameznega udarca: 2,4
- Maks. Hitrost udarca [min_1]: 4200
- Varianta izdelka: HD18 HX-402C
- Energija udarca [EPTA] [J]: 2,4
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akumulator, polnilnik M12-18C, adapter FIXTEC in 13 mm kovinsko hitrovpenjalno vrtalno držalo, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček
Obseg dobave:
2 x 18 V /4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, adapter FIXTEC in 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo vrtalnika, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom vrtanja, kovček za prenašanje