Opis:
- Izjemno priročno: Dolg le 280 mm, idealen za delo na težko dostopnih mestih
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- FIXTEC® sistem hitre menjave žaginega lista za menjavo brez orodja
- Vibracije (3-osne) pri vrtanju v beton 10, 5 m/s2
- Nadzor ene celice za optimizirano delovanje in dolgo življenjsko dobo baterije
- Ukazovalnik stopnje napolnjenosti baterije in osvetlitev LED delovnega območja
- Baterija REDLITHIUM® ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
- 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M12 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M12
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brušena
- Priložena: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,2
- Vključen polnilnik: C12 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: C12 HZ-202C
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: 2x 12 V/2,0 Ah rdeči Li-Ion akumulator, polnilec C12 C, 2 lista za žago, kovček
Obseg dobave:
2x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, žagin list, kovček za prenašanje.