M12CD-0 AKUMULATORSKI IZVIJAČ

Št. art.: 4933440450
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933440450
EAN/GTIN 4002395000968
Številka proizvajalca 4933440450
L-število L00800 359

Opis

Opis:

  • Neposredna namestitev bita 1/4″ Hex za enostavno menjavo bitov
  • 2-stopenjski izvijač
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in akumulatorja ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • REDLITHIUM® akumulator ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • 1/4 šestilo za neposredno namestitev
  • Izkazovalnik ravni napolnjenosti baterije
  • Osvetlitev delovnega območja s svetlečo diodo
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Trst baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtanja za les: 25
  • Premer vrtanja za jeklo: 10
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dostavljeno: v škatli
  • Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,2
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 25
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Max. Navor [Nm]: 37
  • Varianta izdelka: M12 CD-0
  • Napetost [V]: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico