AG22-230E DSET KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933440300
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933440300
EAN/GTIN 4002395000210
Številka proizvajalca 4933440300
L-število L00800 3291

Opis

Opis:

  • Pred prahom zaščiten 2200 W motor za dolgo življenjsko dobo
  • Izjemno kompaktna velikost navoja 485 mm in teža 5,2 kg
  • Hitra nastavitev pokrova s pritiskom na gumb
  • Posebne lopute omogočajo hitro menjavo krtač in s tem zmanjšujejo napore pri servisiranju

Lastnosti:

  • Dodana oprema: Nosilni kovček
  • Teža [kg]: 5,2
  • Prostorska hitrost [min_1]: 6600
  • Vhodna moč [W]: 2200
  • Maks. Globina rezanja [mm]: 68
  • Premer kolesa [mm]: 230
  • Nitek vretena: M 14
  • Standardna oprema: Zaščitni pokrov za hitro nastavitev, Stranski ročaj, Prirobnica, Prirobnična matica, Kabel, Ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico