AGV17-125XE DMS KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933432690
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
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933432690
    EAN/GTIN 4002395000012
    Številka proizvajalca 4933432690
    L-število L00820 77

    Opis

    Opis:

    • Pred prahom zaščiten motor ProTector
    • ROčaj AVS
    • Elektronika
    • Pred prahom zaščiten 1750 W motor ProTector za dolgo življenjsko dobo
    • Konstantna elektronika
    • Zaščita pred ponovnim zagonom
    • Elektronika z zaščito pred preobremenitvijo
    • Anti- Povratni udarec
    • FIXTEC® vpenjalna matica in blokada vretena za menjavo diska brez orodja
    • hitra nastavitev zaščitnega pokrova
    • Dodatno držalo AVS
    • Mrežni kabel 4 m
    • Klopke ohišja za enostavno menjavo karbonskih ščetk

    Lastnosti:

    • Prmer diska: 125
    • Prmer vretena: 14
    • Dostava: v škatli
    • Teža [kg]: 2,8
    • Prestavna hitrost [min_1]: 2600 - 11.000
    • Vhodna moč [W]: 1750
    • Maks. hitrost brez obremenitve: 11000
    • Maks. globina reza: 33
    • Maks. Globina reza [mm]: 33
    • min. Hitrost brez obremenitve: 2600
    • Varianta izdelka: AGV 17-125 XE DMS
    • Premer kolesa [mm]: 125
    • Vretenski navoj: M 14
    • Standardna oprema: Mrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatno držalo AVS, vpenjalna matica FIXTEC

    Obseg dobave:

    Omrežni kabel 4 m, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, vpenjalna matica FIXTEC.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico