DELOVNA MIZA MSL1000

Št. art.: 4933428970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Delovne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933428970
    EAN/GTIN 4002395241729
    Številka proizvajalca 4933428970
    L-število L00820 225

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostna delovna miza za profesionalno uporabo, primerna za skoraj vse prečne in poševne žage
    • Lahka in hitra montaža v nekaj sekundah
    • Udobna delovna višina 85 cm
    • Površinska dolžina 1,08 m - primerna za večino dostavnih in osebnih vozil
    • Dolžina mize do 2,08 m
    • Stabilna konstrukcija, nosilnost do 180 kg
    • Višinsko nastavljiva podporna noga za varno stojo

    Lastnosti:

    • Dodano: v škatli
    • Teža [kg]: 17,0
    • Varianta izdelka: MSL 1000
    • Standardna oprema: Samo delovna miza

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico