DD3-152 DIAMANTNI JEDRNI Sveder

Št. art.: 4933428000
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
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933428000
    EAN/GTIN 4002395239801
    Številka proizvajalca 4933428000

    Opis

    Opis:

    • Suho in mokro vrtanje
    • 3-stopenjski menjalnik
    • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo s signalnim indikatorjem
    • 1900 W motor z visoko rezervo moči
    • Idealen za suho in mokro vrtanje
    • Elektronika z mehkim zagonom za natančno vrtanje
    • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo s signalnim indikatorjem
    • Mehanska varnostna sklopka za zaščito motorja in zobnikov
    • Elektronska varnostna sklopka za zaščito motorja in zobnikov
    • Mehanska varnostna sklopka za zaščito motorja in zobnikov
    • Elektronska varnostna sklopka za zaščito motorja in zobnikov
    • Mehanska varnostna sklopka za zaščito motorja in zobnikov in zaščito menjalnika
    • Dodatni ročaj za varno in udobno delo
    • L-dizajn za boljšo porazdelitev teže
    • Optimalno usklajen 3-stopenjski menjalnik v oljni kopeli
    • Mrežni kabel 5 m z odLamelni brusnikom PRCD
    • Za mokro vrtanje naprava za dovod vode s spojko Gardena, 32 mm in 41 mm odprti ključ ter sesalni nastavek sta priložena k dobavi

    Lastnosti:

    • Premer vrtalnika za beton: 152
    • Dodana oprema: Prenosni kovček
    • Teža [kg]: 6,5
    • Vhodna moč [W]: 1900
    • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 152
    • Varianta izdelka: DD 3-152
    • Standardna oprema: omrežni kabel 5 m, zelo dolg dodatni ročaj, naprava za dovod vode s spojko Gardena za mokro vrtanje, odprta ključa 32 mm in 41 mm, sesalni adapter, kovček za prenašanje

    Obseg dobave:

    Mrežni kabel 5 m, zelo dolg dodatni ročaj, naprava za dovod vode s spojko Gardena za mokro vrtanje, odprta ključa 32 mm in 41 mm, sesalni adapter, transportni kovček.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico