2235-40 MERILNIK NAPETOSTI

Št. art.: 4933427315
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
    Vrsta izdelka Tokovne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933427315
    EAN/GTIN 4002395240135
    Številka proizvajalca 4933427315
    L-število L00800 4184

    Opis

    Opis:

    • Odprtina objemke 25 mmMerjenje dejanske efektivne vrednosti TRMSIzredno svetla LED dioda za osvetlitev merilne točkeVključene baterije AABočna številčnica za upravljanje z eno rokoTanek profil čeljusti za lažje merjenje v ploščah ali snopihPriložen komplet: komplet električnih merilnih kablov in 2 x baterije AA

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x AA
    • Baterija: 2 x AA
    • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 2 x AA
    • Dostavljeno: v kartonski škatli
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AA)
    • Teža s paketom baterij: 0,30
    • Maks. razpon: 25
    • Varianta izdelka: 2235-40
    • razpon [mm]: 25
    • Standardna oprema: 2 bateriji AA, testni kabel

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico