2216-40 DIGITALNI MULTIMETER

Št. art.: 4933427309
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
Vrsta izdelka Multimetri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933427309
EAN/GTIN 4002395240128
Številka proizvajalca 4933427309
L-število L00800 2035

Opis

Opis:

  • Praktično in intuitivno upravljanje z eno rokoPriponka za pas za enostavno prenašanjeLahko preklapljanje med točkovnim in neprekinjenim merjenjemMerjenje vrednosti RMSKategorija merilnega tokokroga 600 V CAT III za večjo varnostOpredje z mehkim ročajem za večje udobje uporabnikaIdealno za upravljanje z eno rokoUporabniku prijazno upravljanje z enostavno izbiro funkcije delovanjaPrilagojeno potrebam električarjevPriloženo: Merilne konice in 2 bateriji AAOdporen na prah in brizganje vode (zaščitni razred IP 54)Funkcija samodejnega izklopa in opozorilni signal, ko je baterija izpraznjenaPriloženo: sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AA
  • Baterija: 2 x AA
  • Število baterij/polnilnih baterij: 2
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: 2 x AA
  • Dostavljeno: v kartonski škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
  • Teža z baterijami: 0,40
  • Varianta izdelka: 2216-40
  • Standardna oprema: merilne konice, 2 bateriji AA, zaščitna vrečka

Obseg dobave:

Merilni nasveti, 2 bateriji AA, zaščitna vrečka

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico