C12PN-0 AKUMULATORSKI ŽEBLJALNIK

Št. art.: 4933427182
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
  • Pakiranje: Škatla
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Pakiranje Škatla
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933427182
EAN/GTIN 4002395239238
Številka proizvajalca 4933427182
L-število L00820 71

Opis

Opis:

  • Kompakten in zmogljiv ročni žebljalnik za zabijanje žebljev v omejenih prostorih
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Rok z mehko podlogo za oprijem za maksimalno udobje uporabnika
  • Izjemno priročen: dolg le 165 mm - uporablja se lahko tudi tam, kjer kladivo ni uporabno
  • 100 žebljev (3,4 x 90 mm) na eno polnjenje baterije
  • Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije
  • 100 % sistem je združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij: 0
  • Vrsta baterij: Li-ion
  • Technologija: Brušena
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža [kg]: 1. 42
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,6
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je kolebnica: Ne
  • Maks. energija posameznega udarca: 2,9
  • Maks. Število udarcev [min_1]: 2700
  • Varianta izdelka: C12 PN-0
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 2,9
  • Napetost [V]: 12