Opis:
- Zmogljiv udarni Sveder 850 W z dvostopenjskim menjalnikom
- Elektronika z regulacijo hitrosti in desnim/levim vrtenjem
- Protivibracijski sistem AVS in ročaj z mehkim oprijemom
- Trdno kovinsko ohišje menjalnika
- Direktno držalo svedrov zmanjša dolžino in težo za večjo priročnost pri vijačenju
- Varnostna sklopka
- Kovinsko hitrovpenjalno držalo z obsegom vpenjanja 1,5 mm do 13 mm
- Mrežni kabel 4 m
- Priloženo: omejevalnik globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtalnika za beton: 20
- Premer vrtalnika za les: 40
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Premer vrtalnika [mm]: 13
- Dodan: Teža [kg]: 2,9
- Vodilna moč [W]: 850
- Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 20
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Maks. Hitrost udarcev [min_1]: 40.000
- Varianta izdelka: PD2E 22 R
- Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.