HD18CS-0 AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Št. art.: 4933419134
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933419134
    EAN/GTIN 4002395238248
    Številka proizvajalca 4933419134

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiva 18-voltna ročna krožna žaga za vdolbine, izreze, polproizvode, prilagoditve in poševne reze
    • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motor in menjalnik
    • Razrezi do 50°
    • Stabilna aluminijasta osnovna plošča in robusten kovinski zaščitni pokrov za dolgo življenjsko dobo
    • Optimalen pogled na vmesnik za natančne in čiste reze
    • Motorna zavora
    • Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom- za maksimalno udobje uporabnika
    • Nadzor z enim členom za dolgo življenjsko dobo baterije
    • Kazalec napolnjenosti baterije
    • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
    • Žagin list HM s 24 zobmi in ograja za podiranje sta vključena v dobavo

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij: 0
    • Vrsta baterij: Li-ion
    • Premer vrtine [mm]: 15,87
    • Technologija: Ščetkana
    • Prevodna hitrost: 3500
    • Premer žage: 165
    • Dodano: v škatli
    • Teža [kg]: 3. 1
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
    • Teža z baterijskim paketom: 3,8
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo polnilna postaja: Ne
    • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 3500
    • Varianta izdelka: HD18 CS-0
    • Premer žage [mm]: 165
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: 24-zobni karbidni žagin list, ograja za podiranje

    Obseg dobave:

    24-zobni karbidni žagin list, ograja za podiranje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico