2205-40 MERILNIK NAPETOSTI

Št. art.: 4933416972
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
    Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933416972
    EAN/GTIN 4002395238026
    Številka proizvajalca 4933416972
    L-število L00800 2525

    Opis

    Opis:

    • Praktično in intuitivno upravljanje z eno rokoPriponka za pas za enostaven transportLahko preklapljanje med točkovnim in zveznim merjenjemRealno merjenje efektivne vrednosti TRMSDisplej z visokim črno-belim kontrastomBezkontaktno zaznavanje napetostiKategorija merilnega vezja 1000 V CAT III, 600 V CAT IV za večjo varnostOpredje z mehkim oprijemom za večje udobje uporabnikaIzredno svetla LED za osvetlitev merilnega mestaOptimizirano za upravljanje z eno rokoUporabniku prijazno upravljanje z enostavno izbiro funkcije delovanja - optimizirano za električarjePodloženo z: Merilne konice in 2 bateriji AAPriloženo: sponka za pas

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x AA
    • Baterija: 2 x AA
    • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 2 x AA
    • Dodana: Torba za orodje
    • Teža [kg]: 0,3
    • Teža z akumulatorsko baterijo [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
    • Teža z akumulatorsko baterijo: 0,30
    • Varianta izdelka: 2205-40
    • Standardna oprema: merilne konice, 2 bateriji AA, zaščitna torba

    Obseg dobave:

    Merilni nasveti, 2 bateriji AA, zaščitna vrečka

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico